Scotch® Universal masking tape 2328, alb crem, 50 m x 48 mm, 24 bucăți / cutie

Cod articol: 7100137089
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Abdeckfolie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100137089
EAN / GTIN 04054596406155
Număr producător 7100137089
L-Număr L01310 1871

Descriere

Execuţie:

Marcă: Scotch®
Culoare: Culoare: Bej
Lungime x lățime: 50,0 m x 48,0 mm

Descriere:

Folosiți Scotch® Masking Tape 2328 pentru o varietate de aplicații de refinisare a vehiculelor. Banda noastră de mascare Scotch® Masking Tape 2328 bej este o bandă rentabilă pentru aplicații standard. Printre caracteristicile sale se numără aderența puternică, aderența ridicată, capacitatea de îndepărtare fără a lăsa reziduuri și definirea excelentă a marginilor. Banda de mascare Scotch® Masking Tape 2328 este rezistentă la solvenți și previne scurgerea. În plus, banda se conformează bine. Se poate rupe ușor cu mâna.

Caracteristică:

Potrivită ca bandă de mascare universală pentru o gamă largă de aplicații
Bandă adaptabilă cu o rezistență excelentă la ruperea marginilor
Aderență excelentă și îndepărtare fără reziduuri
Rezistentă la solvenți, protejează împotriva sângerărilor