Execuţie:
Bandă de montaj turcoaz pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtarea ușoară și curată a clișeului, tolerantă la pete de cerneală
Grosime 0,51 mm
Putere medie
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului
Descriere:
Banda pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau manșoane. Noua tehnologie adezivă utilizată pe partea de clișeu permite îndepărtarea clișeului cu mai puțin efort, chiar dacă plăcile flexografice sunt murdare (reziduuri de cerneală). Banda adezivă L1720 permite obținerea unor rezultate de imprimare de înaltă calitate atunci când solidele predomină ușor într-o combinație de solide și semitonuri. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre banda adezivă și cilindru/manșon și dintre banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul montării și că se poate îndepărta cu ușurință în timpul demontării.
Caracteristică:
Bandă de montaj turcoaz pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la scurgeri de cerneală// Bandă de montaj turcoaz pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la scurgeri de cerneală
Grosime 0,51 mm// Grosime 0,51 mm
Rezistență medie// Rezistență medie
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului// Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului
Turcoazul corespunde unei densități medii de spumă// Turcoazul corespunde unei densități medii de spumă
Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv// Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv
Notă:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves