Disc de finisare Scotch-Brite™ Laser Braze, 203 mm x 4 mm x 25,4 mm

Cod articol: 7100136379
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100136379
EAN / GTIN 50076308772166
Număr producător 7100136379

Descriere

Execuţie:

Performanță excelentă de îndepărtare
Durată lungă de viață pentru mai puține schimbări de discuri
Fără componente metalice, fără reziduuri metalice pe suprafață care să fie prelucrate - minimizând riscul de coroziune
Creează o suprafață ideală pentru prelucrare ulterioară (acoperire de suprafață, vopsire etc.)
Conversie rapidă pentru un randament mai mare

Descriere:

Lipirea cu laser a îmbinărilor acoperișului în producția de automobile este de ultimă generație și va deveni cel mai utilizat proces standard în următorii ani. Cu toate acestea, trecerea la această metodă de îmbinare este însoțită de necesitatea unei finisări adecvate a îmbinării acoperișului zero înainte de procesul de vopsire. În acest caz, roata de finisare Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, dezvoltată special pentru aplicații robotizate, face o treabă excelentă. La urma urmei, pe lângă controlul corect al forței aplicate, al vitezei roții și al vitezei brațului robotului, alegerea roții potrivite este esențială pentru succes.

Caracteristică:

Rata de îndepărtare excelentă
Durată lungă de viață pentru mai puține schimbări de roți
Fără componente metalice, fără reziduuri metalice pe suprafața de lucru - Minimizează riscul de coroziune
Produce o suprafață ideală pentru prelucrări ulterioare (acoperire de suprafață, vopsire etc.)
Schimbare rapidă pentru o producție mai mare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături