Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1220 Roz

Cod articol: 7100136285
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100136285
EAN / GTIN 05900422087687
Număr producător 7100136285

Descriere

Execuţie:

Bandă de montaj violet pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtarea ușoară și curată a plăcii, tolerantă la scurgerile de cerneală
Grosime 0,51 mm
Mediu
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului

Descriere:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1520 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane. Noua tehnologie adezivă utilizată pe partea de clișeu permite îndepărtarea clișeului cu mai puțină forță, chiar dacă plăcile flexografice sunt murdare (reziduuri de cerneală). Banda adezivă L1520 permite imprimarea combinată de înaltă calitate și de mare viteză, cu caractere negative fine și o gamă extinsă de culori. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre banda adezivă și cilindru/manșon și dintre banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul montării și că se poate îndepărta cu ușurință în timpul demontării.

Caracteristică:

Bandă de montaj violet pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la vărsarea de cerneală// Bandă de montaj violet pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la vărsarea de cerneală
Grosime 0,51 mm// Grosime 0,51 mm
Mediu// Mediu
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului// Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului
Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv// Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv
Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel// Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
Imprimare flexo, imprimantă flexo// Imprimare flexo, imprimantă flexo
Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică// Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves