Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1920, roz deschis, 457 mm x 23 m, 0,5 mm

Cod articol: 7100136283
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100136283
EAN / GTIN 05900422087823
Număr producător 7100136283

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Roz
Grosime 0,51 mm
Lungime totală: 22,86 m
Lățime totală: 457 mm
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului

Descriere:

Banda 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1920 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau manșoane. Noua tehnologie adezivă utilizată pe partea de clișeu permite îndepărtarea clișeului cu mai puțină forță, chiar dacă plăcile flexografice sunt murdare (reziduuri de cerneală). Banda L1920 permite obținerea unei calități ridicate în tipărirea combinată de mare viteză, atunci când predomină elementele în tonuri și înmiresmate. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre bandă și cilindru/manșon și dintre bandă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul asamblării și că poate fi îndepărtată în mod curat în timpul dezasamblării.

Caracteristică:

Bandă de montaj roz pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală// Bandă de montaj roz pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală.
Grosime 0,51 mm// Grosime 0,51 mm
Soft// Soft
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului// Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului
Roz corespunde unei densități medii de spumă// Roz corespunde unei densități medii de spumă
Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv// Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves