Scotch® Dispensator de bandă de ambalaj Scotch® D238

Cod articol: 7100136279
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100136279
EAN / GTIN 05900422087564
Număr producător 7100136279

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Grosime 0,51 mm
Lungime totală: 22,86 m
Lățimea totală: 1371,6 mm
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului

Descriere:

Banda 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1820 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane. Noua tehnologie adezivă utilizată pe partea de clișeu permite îndepărtarea clișeului cu mai puțin efort, chiar dacă plăcile flexografice sunt murdare (reziduuri de cerneală). Banda adezivă L1820 permite obținerea unor rezultate de imprimare de înaltă calitate, cu o combinație de motive solide și semitone cu zone predominant solide. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre bandă și cilindru/manșon și dintre bandă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul asamblării și că poate fi îndepărtată în mod curat în timpul dezasamblării.

Caracteristică:

Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală// Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală
Grosime 0,51 mm// Grosime 0,51 mm
Foarte greu// Foarte greu
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului// Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului
Albastrul corespunde densității spumei solide// Albastrul corespunde densității spumei solide
Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv// Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves