Bandă de sigilare a cutiilor Tartan™ 369

Cod articol: 7100135742
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100135742
EAN / GTIN 08021684122835
Număr producător 7100135742
L-Număr L01310 863

Descriere

Execuţie:

Bandă universală pentru o varietate de aplicații ușoare pe diferite materiale
Rezistență ridicată la margini și la rupere, ideală pentru utilizare universală.
Suportul din polipropilenă cu adeziv din cauciuc sintetic este conformabil sub tensiune
Desfășurare ușoară și lină pe echipamente de ambalare de mare viteză
Rezistent la abraziune, umiditate, substanțe chimice și zgârieturi pentru o performanță de lungă durată.

Descriere:

Bandă de ambalare pentru aplicații simple. Banda de ambalare Tartan™ 369 este o bandă de 41 microni, întinsă biaxial, de uz general, fabricată din folie de polipropilenă acoperită cu un adeziv din cauciuc sintetic. Banda asigură o bună etanșare pentru ambalajele ușoare expuse la riscuri minime în timpul transportului. Este deosebit de flexibil și adaptabil sub tensiune. Banda este soluția ideală pentru sigilarea ambalajelor nepericuloase, de uz general. Este ușor de derulat cu distribuitoarele manuale sau cu mașina de sigilat cartoane 3M-Matic™. Această bandă este rezistentă la abraziune, umiditate, substanțe chimice și zgârieturi pentru o performanță de lungă durată. Aderă instantaneu și uniform la suprafețe dificile, cum ar fi cartonul cu un procent ridicat de material reciclat. Banda aderă bine la margini și este rezistentă la rupere. Datorită durabilității și fiabilității sale, banda de ambalare de uz general 369 este deosebit de convingătoare atunci când vine vorba de sigilarea în siguranță a ambalajelor.

Caracteristică:

Adecvată pentru ambalaje ușoare, non-critice// Bandă universală pentru o varietate de aplicații ușoare pe diferite materiale
Aderență inițială bună la o gamă largă de materiale, inclusiv la panouri de fibre// Rezistență ridicată la margini și la rupere, ideală pentru utilizare generală
Banda rezistă la crestături, abraziune, umiditate și frecare// Suportul din polipropilenă cu adeziv din cauciuc sintetic este conformabil sub tensiune
Desfășurare ușoară și lină pe echipamente de ambalare de mare viteză// Rezistență bună la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia suport reciclată sau la cartonul reciclat

Notă:

Pentru sigilarea cutiilor de carton ușoare cu conținut necritic.
De obicei folosit pentru plicuri ușoare și pungi poștale