Scotch® Bandă de sigilare cutii 371, transparent, 50 mm x 66 m

Cod articol: 7100135318
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100135318
EAN / GTIN 08000280405252
Număr producător 7100135318
L-Număr L01310 774

Descriere

Execuţie:

Adezivul din cauciuc și rășină se lipește rapid de o varietate de materiale, cum ar fi plăcile din fibră de lemn.
Banda rezistă la îndoire, abraziune, umiditate și frecare pentru a asigura o aderență de lungă durată
Materialul suport se adaptează bine la margini și suprafețe aspre pentru a obține o bună etanșare.
Depozitarea în siguranță a conținutului datorită rezistenței bune la rupere și la tracțiune a marginilor
Disponibil cu imprimare personalizată (instrucțiuni de siguranță, logo-uri de marcă)

Descriere:

Această bandă este potrivită pentru cutii de carton pliabile cu o greutate de până la 31,75 kg. Scotch® Packaging Tape 371 are un suport biaxial aliniat cu adeziv din cauciuc și rășină și oferă o rezistență bună la rupere și la tracțiune pe margini. Respectă cerințele de mediu ale ASTM D1974-92. Banda de ambalare pentru sarcini medii este cunoscută și sub numele de bandă de colete sau bandă adezivă și este utilizată pentru a sigila containerele cu fante regulate (RSC) și ambalajele pentru mutare, transport și distribuție. Durabilitatea și buna aderență sunt deosebit de potrivite pentru materiale pretențioase, cum ar fi cartonul ondulat sau cartonul din fibre. Datorită economiei și fiabilității sale, banda de ambalare pentru sarcini medii este deosebit de populară în rândul producătorilor de alimente și băuturi, articole sportive, țevi, produse metalice, piese auto și mobilier.

Caracteristică:

Adezivul din cauciuc și rășină se lipește rapid de o varietate de materiale, cum ar fi cartonul// Bandă de ambalare accesibilă și fiabilă pentru ambalaje ușoare
Banda rezistă la îndoire, abraziune, umezeală și frecare pentru a asigura o aderență de lungă durată// Aderență inițială bună la o gamă largă de materiale, inclusiv la plăci de fibră de lemn
Materialul suport se adaptează bine la margini și suprafețe aspre pentru a asigura o bună etanșare// Materialul suport se adaptează bine la margini și suprafețe aspre pentru a obține o bună etanșare
Banda rezistă la crestături, abraziune, umezeală și frecare// Ține în siguranță conținutul datorită rezistenței bune la rupere și la tragerea marginilor
Rezistență bună la margini și la rupere// Disponibil cu imprimare personalizată (instrucțiuni de siguranță, logo-uri de marcă)
Aderență excelentă la hârtia suport reciclată sau la cartonul reciclat

Notă:

Pentru sigilarea cutiilor de carton ușoare
Cel mai potrivit pentru cutii de carton pliabile de până la 30 kg