Execuţie:
Adeziv din cauciuc sintetic
În interiorul
Alb
Aderență imediată ridicată
Rezistență bună la forfecare
Descriere:
Banda cu cârlig și bucle 3M™ este formată din două componente a căror legătură reciprocă poate fi resigilată de câteva mii de ori, dacă este necesar. O componentă are cârlige mici, iar cealaltă are bucle flexibile care se unesc prin presiune ușoară. Acest lucru permite un sistem de conectare controlabil, cu aplicare ascunsă, pentru o fixare detașabilă. Aplicațiile pentru acest produs pot fi găsite, de exemplu, în sectorul auto și în cel publicitar. Adezivul din cauciuc sintetic este potrivit pentru diverse substraturi, cum ar fi suprafețele cu energie redusă (inclusiv PP și PE).
Caracteristică:
Adeziv din cauciuc sintetic// Adeziv din cauciuc sintetic
Pentru utilizare în interior// Interior
Alb// Articulație albă
Aderență instantanee ridicată
Rezistență bună la umiditate
Rezistență scăzută la solvenți
Rezistență moderată la îmbătrânire
Putere de fixare de 10 ori mai mică decât compușii Dual Lock™.