Execuţie:
Culoarea produsului: Gri
Adezivul sensibil la presiune se lipește la contact pentru a oferi rezistență imediată la manipulare
Lungime totală: 5,5 m
Lățimea totală: 19 mm
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, sudură, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Descriere:
Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată și medie, de exemplu metale, materiale plastice, lacuri sau sticlă. Rezistență ridicată la plastifianți (de exemplu, cu substraturi din PVC).
Caracteristică:
Adeziv VHB™// Adeziv VHB™
interior și exterior// interior și exterior
Gri// Gri
pentru îmbinarea combinațiilor de materiale solicitante// pentru îmbinarea combinațiilor de materiale solicitante
pentru materiale cu energie ridicată// pentru materiale cu energie ridicată
pentru sticlă, policarbonat, sticlă acrilică// pentru sticlă, policarbonat, sticlă acrilică
pentru metale precum oțelul, oțelul inoxidabil și aluminiul// pentru metale precum oțelul, oțelul inoxidabil și aluminiul
Pentru suprafețe vopsite, ceramică și multe materiale plastice// Pentru suprafețe vopsite, ceramică și multe materiale plastice
pentru PVC moale// pentru PVC moale
Notă:
Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea elementelor de rigidizare de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor de lentile de pe carcasele camerelor foto