Colier de protecție auditivă 3M™ PELTOR™ X4, X4B-EU

Cod articol: 7100123162
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Căşti de protecţie auditivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100123162
    EAN / GTIN 04054596274679
    Număr producător 7100123162
    L-Număr L01110 824

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: Hi Viz Green/Black

    Descriere:

    Căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ X4 oferă standardul PELTOR perfect combinat cu un design simplu și atractiv. Capsula de cască X4 are capsule verzi-negre și o valoare de atenuare de SNR = 32 dB. Capsula pentru cască se potrivește în siguranță pe cele mai comune căști industriale și garantează un confort de purtare excepțional de ridicat. Inelele de etanșare moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și asigură o senzație de confort chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp. În același timp, căștile X4 sunt deosebit de robuste și rezistente la umiditate și uzură. Spațiul generos din interiorul capsulei asigură reducerea la minimum a dezvoltării căldurii și a umidității. Inelele de etanșare realizate din spumă patentată și inovatoare garantează, de asemenea, o protecție foarte eficientă. Atenuarea optimă este, de asemenea, asigurată de tampoanele de atenuare inovatoare și de inelele intermediare din capsule. Căștile de protecție pentru urechi PELTOR™ X4 cu atașare la cască au un design cu capsulă îngustă. Domeniile de utilizare a căștilor 3M™ PELTOR™ X4 sunt cele de expunere la un nivel ridicat de zgomot, de exemplu în prelucrarea metalelor, industria grea, industria auto, construcții, industria textilă, tipografii, precum și în prelucrarea lemnului. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.

    Caracteristică:

    Reduces noise levels up to 33 dB
    Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
    Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
    Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
    Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
    ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
    Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

    Notă:

    Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels