Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Descriere:
Căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ X5 oferă standardul PELTOR perfect și combină un design atractiv cu o performanță de protecție deosebit de ridicată. Capsula de cască X5 are capsule negre și o valoare de atenuare de SNR = 36 dB. Capsula pentru cască se potrivește în siguranță pe cele mai comune căști industriale și garantează un confort de purtare excepțional de ridicat. Inelele de etanșare moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și asigură o senzație de confort chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp. În același timp, căștile X5 sunt deosebit de robuste și rezistente la umiditate și uzură. Spațiul generos din interiorul capsulei asigură reducerea la minimum a dezvoltării căldurii și a umidității. Inelele de etanșare realizate din spumă patentată și inovatoare garantează, de asemenea, o protecție foarte eficientă. Atenuarea optimă este, de asemenea, asigurată de tampoanele de atenuare inovatoare și de inelele intermediare din capsule. Căștile de protecție PELTOR™ X5 cu fixare pe cască au un design cu capsulă largă. Domeniile de utilizare a căștilor 3M™ PELTOR™ X5 sunt cele de expunere la un nivel ridicat de zgomot, de exemplu în prelucrarea metalelor, industria grea, industria auto, construcții, industria textilă, tipografii, precum și în prelucrarea lemnului. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Reduces noise levels up to 37 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Specially formulated foam in the earcups and cushions with an innovative spacer and cup design makes 3M Peltor X Series X5 the highest attenuating earmuff in the market
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Notă:
Use for high performance hearing protection against high noise levels