3M™ Hookit™ Purple Disc de finisare 260L, 150 mm, 15 găuri, P600, PN51156

Cod articol: 7100123053
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100123053
    EAN / GTIN 04046719780730
    Număr producător 7100123053

    Descriere

    Execuţie:

    Abrazarea cojii de portocală, a incluziunilor sau a rupturilor pe toate vopselele pentru automobile
    Minerale abrazive din oxid de aluminiu pentru tăiere rapidă și durată de viață lungă a roții
    Șlefuirea zonei de compus înainte de a fi lăcuită

    Descriere:

    Folosiți discul de șlefuit 3M™ Hookit™ 260L+ Purple pentru rezultate de finisare consistente - discurile noastre de șlefuit sunt fabricate din abraziv mineral robust și cu șlefuire rapidă din oxid de aluminiu. Discurile sunt ideale pentru șlefuirea stratului transparent și pentru îndepărtarea pungilor de praf sau a cojii de portocală înainte de aplicarea unei noi vopsele sau de lustruirea vopselei. Discurile pot fi îndepărtate cu ușurință de pe plăcuțele suport. Acestea sunt mai rapide și mai ușor de utilizat decât discurile de șters și mai curate decât produsele pentru aplicații de șlefuire umedă. Folosiți discurile pentru șlefuirea zonei de șpaclu înainte de a fi vopsită.

    Caracteristică:

    Șlefuirea cojii de portocală, a incluziunilor sau a rupturilor de pe toate vopselele auto.
    Minerale abrazive din oxid de aluminiu pentru tăiere rapidă și durată de viață lungă a discului
    Șlefuirea zonei de vopsire laterală înainte de a fi vopsită
    Disponibil într-o gamă largă de granulații și perforații