Scotch® 45 bandă din poliester armat cu fibră de sticlă, transparentă, 19 mm x 20 m, 0,2 mm

Cod articol: 7100119568
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100119568
EAN / GTIN 54054596294771
Număr producător 7100119568
L-Număr L01310 383

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Putere adezivă foarte mare
Lungime totală: 20 m
Lățimea totală: 19,05 mm

Descriere:

3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 45 este un suport din folie de poliester întărit cu filament de sticlă cu adeziv din cauciuc cu rezistență mare la forfecare.

Caracteristică:

Conceput pentru aplicații în care sunt necesare atât rezistența dielectrică a unui film de poliester, cât și rezistența mecanică ridicată a fibrei de sticlă.
Întindere redusă, rezistență mare la tracțiune și rupere a marginilor
Potrivit pentru izolarea transformatoarelor uscate, învelirea motoarelor, ancorarea capetelor de sârmă și multe altele
Omologat UL pentru temperaturi de până la 130 °C
Grosime totală de 0,20 mm

Notă:

Pentru fixarea cablurilor cu secțiuni transversale mai mari în timpul așezării, asamblării și fixării la structura de cablu.
Pentru împachetarea cablurilor de medie tensiune în condiții de protecție împotriva scurtcircuitelor.