Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Protecție fără coroziune
Lungime totală: 20 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Rezistent la abraziune pentru utilizare permanentă
Descriere:
Banda electrică din pânză de sticlă 3M™ Glass Cloth 27U este o bandă izolatoare din pânză de sticlă țesută de 0,178 mm cu adeziv termorezistent din cauciuc sensibil la presiune. Această bandă este concepută pentru a funcționa în aplicații uscate de 600 volți care necesită o rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate. Pânza de sticlă este special tratată și pregătită pentru a asigura o protecție fără coroziune. Pânza de sticlă nu se micșorează, nu putrezește și nu arde, are o rezistență ridicată la tracțiune și este imprimabilă. Suportul este special conceput pentru a reduce formarea de pene în timpul procesului de tăiere și în timpul derulării benzii.
Caracteristică:
Bandă din fibră de sticlă țesută de 178 microni cu adeziv din cauciuc termorigidabil sensibil la presiune
Proiectat pentru utilizare în aplicații uscate de 600 volți care necesită o rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate
Adeziv special dezvoltat și pregătit pentru protecția împotriva coroziunii
Rezistent la ruperea marginilor, rezistent la abraziune și conformabil
Pentru utilizare ca protecție a bobinelor, ancorare, bandă, miez, strat și izolație transversală
Imprimabil
Elastic pentru o adaptare optimă a suprafeței
Absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor
Notă:
Pentru protecția împotriva componentelor electrice cu emisie mare de căldură și ca înfășurare de protecție împotriva radiațiilor termice, ca protecție a cablurilor în timpul lucrărilor de lipire și sudură.