Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9925, argintiu, 70mm x 100m

Cod articol: 7100119093
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100119093
    EAN / GTIN 50051131271758
    Număr producător 7100119093

    Descriere

    Execuţie:

    Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
    Foarte bună la spălarea rufelor industriale la 75 ° C cu uscare în basculant la 90 ° C sau finisare tunel la 155 ° C.
    Lungime totală: 100 m
    Lățimea totală: 70 mm
    Certificat conform standardului OEKO-teX 100

    Descriere:

    Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9925 cu valori ridicate de reflexie pentru vizibilitate ridicată supusă unor solicitări mai mari, cum ar fi hainele industriale și profesionale care sunt supuse spălării industriale.

    Caracteristică:

    Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
    Lavabilitate foarte bună într-o spălare industrială la 75° C, cu uscare la 90° C sau finisare în tunel la 155° C.
    Lavabilitate foarte bună într-o spălare industrială dezinfectantă la 75° C, cu uscare la 90° C sau finisare în tunel la 155° C.
    Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
    Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100