Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9925, argintiu, 914,4 mm x 50 m

Cod articol: 7100119050
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7100119050
EAN / GTIN 00051131271784
Număr producător 7100119050

Descriere

Execuţie:

Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Foarte bună la spălarea rufelor industriale la 75 ° C cu uscare în basculant la 90 ° C sau finisare tunel la 155 ° C.
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 914,4 mm
Certificat conform standardului OEKO-teX 100

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9925 cu valori ridicate de reflexie pentru vizibilitate ridicată supusă unor solicitări mai mari, cum ar fi hainele industriale și profesionale care sunt supuse spălării industriale.

Caracteristică:

Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Lavabilitate foarte bună într-o spălare industrială la 75° C, cu uscare la 90° C sau finisare în tunel la 155° C.
Lavabilitate foarte bună într-o spălare industrială dezinfectantă la 75° C, cu uscare la 90° C sau finisare în tunel la 155° C.
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100