3M™ ET 1076 Bandă de hârtie, armată cu fibră de sticlă, albă, 19 mm x 55 m, 0,23 mm

Cod articol: 7100116922
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100116922
    EAN / GTIN 04054596282957
    Număr producător 7100116922

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: alb
    Rezistență dielectrică ridicată
    Lungime totală: 55 m
    Lățimea totală: 19,05 mm
    Adeziv cu rezistență mare la forfecare

    Descriere:

    Banda electrică cu filament armat 3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 1076 este o bandă electrică cu filament cu grosimea de 10 milimetri. Această bandă este concepută pentru aplicații de transformatoare de distribuție umplute cu ulei și oferă o aderență stabilă chiar și după o expunere îndelungată la fluidele din transformatoare. Banda are un suport de hârtie de calitate electrică, întărit cu filament de sticlă scrim și un adeziv acrilic sensibil la presiune, compatibil cu uleiul.

    Caracteristică:

    Suport de hârtie conceput pentru aplicații electrice și adeziv acrilic sensibil la presiune, rezistent la ulei
    Suportul din filament de sticlă/nețesut oferă o întărire suplimentară și rămâne stabil după un contact prelungit cu fluidele din transformatoare.
    Suportul saturabil contracarează captarea aerului, reducând la minimum aerul prins între straturile de bandă adezivă
    Adecvat pentru un interval de temperatură de la -40 la 105 °C
    Conform RoHS 2011/65/UE
    Rezistență ridicată la solvenți și substanțe chimice
    Rezistent la ulei de transformator

    Notă:

    Fixarea firelor de legătură și a steagurilor
    Capacul bobinei
    Fixarea firelor emailate, a benzilor (foliilor) de cupru și a materialelor izolatoare
    Fixarea materialelor izolatoare de suprafață și a altor materiale izolatoare în timpul procesului de penetrare a uleiului