Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Peliculă foarte subțire și elastică pentru aplicații în spații înguste
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 19 mm
Rezistență maximă la temperatură de până la 130 °C.
Descriere:
Banda electrică 3M™ Polyester Film Electrical Tape 74 este o bandă electrică de uz general, cu grosime de 0,02 mm, cu suport din folie de poliester. Rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 130 °C (32 și 266 °F).
Caracteristică:
Adezivul din cauciuc termorigidabil cu suport din poliester oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și tăieturi.
Rezistență electrică bună pentru utilizarea cu bobine, unde economia de spațiu este importantă
Bandă adezivă de uz general
Conform RoHS 2011/65/UE
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130 °C
Tensiunea de rupere: 3.500 V
Material suport: folie de poliester
Adeziv din cauciuc, termorigidabil