Film de poliester 3M™ ET 74, galben, 12 mm x 66 m, 0,02 mm

Cod articol: 7100116918
  • Cantitatea minimă de comandă 19 bucăţi
  • Pași de comandă: 19 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116918
EAN / GTIN 04054596282858
Număr producător 7100116918

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: galben
Peliculă foarte subțire și elastică pentru aplicații în spații înguste
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 12 mm
Rezistență maximă la temperatură de până la 130 °C.

Descriere:

Banda electrică 3M™ Polyester Film Electrical Tape 74 este o bandă electrică de uz general, cu grosime de 0,02 mm, cu suport din folie de poliester. Rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 130 °C (32 și 266 °F).

Caracteristică:

Adezivul din cauciuc termorigidabil cu suport din poliester oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și tăieturi.
Rezistență electrică bună pentru utilizarea cu bobine, unde economia de spațiu este importantă
Bandă adezivă de uz general
Conform RoHS 2011/65/UE
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130 °C
Tensiunea de rupere: 3.500 V
Material suport: folie de poliester
Adeziv din cauciuc, termorigidabil

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.