3M™ ET 75 Folie de poliester, galbenă, 19 mm x 33 m, 0,1 mm

Cod articol: 7100116914
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116914
EAN / GTIN 04054596282896
Număr producător 7100116914

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: galben
Peliculă deosebit de subțire și elastică pentru aplicații în spații restrânse
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 19 mm
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130 °C

Descriere:

Banda electrică 3M™ Polyester Film Electrical Tape 75 este o bandă electrică cu film de poliester cu strat dublu pentru utilizare în aplicații de lipire care necesită o barieră de izolație pozitivă.

Caracteristică:

Oferă avantajul unui strat adeziv integrat
Fabricat din poliolefină semi-rigidă
Tubulatura ignifugă este proiectată pentru aplicații de 600 V
Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU
Tensiunea de rupere: 3.500 V