Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Clasa de izolare: A (105 °C)
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 19 mm
Elastic pentru o adaptare optimă la diferite suprafețe
Descriere:
Banda electrică 3M™ Acetate Cloth Electrical Tape 11 are un suport din pânză de acetat negru absorbant de rășină și lac. Conformabilitatea excelentă a acestei benzi o face o alegere bună pentru aplicații de înfășurare a bobinelor până la 105°C. Această bandă este imprimabilă.
Caracteristică:
Adezivul cauciuc-rezină termorezistent, sensibil la presiune, asigură o rezistență optimă la lipire
Suportul din țesătură de acetat absoarbe excelent lacurile și rășinile.
Ideal pentru împachetarea cablurilor
Imprimabil
Adecvat pentru un interval de temperatură de la -40 la 105 °C
Se rupe cu mâna
Conform RoHS 2011/65/UE
Adeziv din cauciuc, termorigidabil