3M™ ET 1170 Folie de aluminiu, netedă, aluminiu, 6 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Cod articol: 7100116903
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100116903
    EAN / GTIN 04054596281585
    Număr producător 7100116903
    L-Număr L01310 1508

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: argintiu
    Conductoare de electricitate
    Lungime totală: 16,5 m
    Lățimea totală: 6,35 mm

    Descriere:

    Banda de ecranare EMI 1170 de la 3M™ este o bandă din folie de aluminiu de 0,05 mm ușor de decupat și lipit, cu adeziv conductiv pentru ecranare EMI și drenare a sarcinilor statice atunci când este pusă la masă. Adezivul acrilic are o rezistență bună la căldură, oxidare, solvenți și uleiuri. Aluminiul este un material suport conductiv alternativ la cupru.

    Caracteristică:

    Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
    Potrivit pentru ecranare EMI, împământare și disipare statică
    Retardator de flacără
    Pentru instalații de 600 V
    Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -40 la 130 °C
    Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE