3M™ ET 1170 Folie de aluminiu, netedă, aluminiu, 19 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Cod articol: 7100116901
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116901
EAN / GTIN 04054596282995
Număr producător 7100116901

Descriere

Execuţie:

Ecranare electromagnetică
Conductoare de electricitate
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 19,05 mm

Descriere:

Banda de ecranare EMI 1170 de la 3M™ este o bandă din folie de aluminiu de 0,05 mm ușor de decupat și lipit, cu adeziv conductiv pentru ecranare EMI și drenare a sarcinilor statice atunci când este pusă la masă. Adezivul acrilic are o rezistență bună la căldură, oxidare, solvenți și uleiuri. Aluminiul este un material suport conductiv alternativ la cupru.

Caracteristică:

Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
Potrivit pentru ecranare EMI, împământare și disipare statică
Retardator de flacără
Pentru instalații de 600 V
Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -40 la 130 °C
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE

Notă:

Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.