Execuţie:
Culoarea produsului: argintiu
Conductoare de electricitate
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 12 mm
Descriere:
Banda de ecranare EMI 1170 de la 3M™ este o bandă din folie de aluminiu de 0,05 mm ușor de decupat și lipit, cu adeziv conductiv pentru ecranare EMI și drenare a sarcinilor statice atunci când este pusă la masă. Adezivul acrilic are o rezistență bună la căldură, oxidare, solvenți și uleiuri. Aluminiul este un material suport conductiv alternativ la cupru.
Caracteristică:
Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
Potrivit pentru ecranare EMI, împământare și disipare statică
Retardator de flacără
Pentru instalații de 600 V
Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -40 la 130 °C
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE