3M™ ET 1183 Folie de cupru netedă, cu adeziv conductiv, staniu, 12 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Cod articol: 7100116895
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 19 bucăţi
  • Pași de comandă: 19 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116895
EAN / GTIN 04054596283022
Număr producător 7100116895
L-Număr L01310 1320

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Tin
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 12 mm

Descriere:

Banda 3M™ 1183 este o bandă de ecranare cu adeziv acrilic, cu o grosime de 2,6 milimetri. Această bandă ignifugată este potrivită pentru aplicații care necesită o conductivitate electrică remarcabilă de la substratul de aplicare prin adeziv până la suport. Se livrează pe o căptușeală detașabilă pentru tăiere și manipulare ușoară. Banda este clasificată pentru aplicații uscate de 600 V.

Caracteristică:

Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
Potrivit pentru împământarea și ecranarea EMI a echipamentelor, componentelor și spațiilor ecranate
Retardator de flacără
Pelicula sa protectoare este detașabilă și permite o aplicare ușoară și o decupare fără complicații.
Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -40 la 130 °C
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE