3M™ ET 1181 Folie de cupru netedă, cu adeziv conductiv, cupru, 25 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Cod articol: 7100116892
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116892
EAN / GTIN 04054596282193
Număr producător 7100116892
L-Număr L01310 869

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: cupru
Conductoare de electricitate
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 25 mm
Neoxidant

Descriere:

Banda de ecranare cu folie de cupru 3M™ Copper Foil Shielding Tape 1181 are un suport din folie de cupru netedă de 1,4 milimetri cu un adeziv acrilic conductiv sensibil la presiune și o căptușeală. Cuprul neplacat cu adeziv conductiv este o bandă de ecranare EMI obișnuită pentru condiții necorozive.

Caracteristică:

Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
Potrivit pentru ecranare EMI, împământare și disipare statică
Retardator de flacără
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Adezivul acrilic este rezistent la solvenți
Lipibile și perforabile

Notă:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining