3M™ ET 1181 Folie de cupru, netedă, cu adeziv conductiv, cupru, 50 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Cod articol: 7100116888
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100116888
    EAN / GTIN 04054596281509
    Număr producător 7100116888
    L-Număr L01310 1397

    Descriere

    Execuţie:

    Ecranare electromagnetică
    Conductoare de electricitate
    Lungime totală: 16,5 m
    Lățimea totală: 50 mm
    Neoxidant

    Descriere:

    Banda de ecranare cu folie de cupru 3M™ Copper Foil Shielding Tape 1181 are un suport din folie de cupru netedă de 1,4 milimetri cu un adeziv acrilic conductiv sensibil la presiune și o căptușeală. Cuprul neplacat cu adeziv conductiv este o bandă de ecranare EMI obișnuită pentru condiții necorozive.

    Caracteristică:

    Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
    Potrivit pentru ecranare EMI, împământare și disipare statică
    Retardator de flacără
    Pentru instalații de 600 V
    Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
    Adezivul acrilic este rezistent la solvenți
    Lipibile și perforabile

    Notă:

    Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining