3M™ ET 1181 Folie de cupru netedă, cu adeziv conductiv, cupru, 12 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Cod articol: 7100116886
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 19 bucăţi
  • Pași de comandă: 19 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116886
EAN / GTIN 04054596282490
Număr producător 7100116886
L-Număr L01310 1104

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: cupru
Conductoare de electricitate
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 12 mm
Neoxidant

Descriere:

Banda de ecranare cu folie de cupru 3M™ Copper Foil Shielding Tape 1181 are un suport din folie de cupru netedă de 0,036 mm, cu un adeziv acrilic conductiv sensibil la presiune și o căptușeală. Cuprul neplacat cu adeziv conductiv este o bandă de ecranare EMI obișnuită pentru condiții necorozive.

Caracteristică:

Cu un capac de protecție detașabil pentru a permite o manipulare ușoară și o decupare necomplicată.
Lipire excelentă
Retardator de flacără
Substratul din folie de cupru este rezistent la oxidare și ternire
Adezivul asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare.
Potrivit pentru ecranare EMI, împământare și disipare statică
Lipibile și perforabile

Notă:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining