3M™ ET 1245 Folie de cupru, gofrată, cu adeziv neconductor, cupru, 25 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Cod articol: 7100116882
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116882
EAN / GTIN 04054596282513
Număr producător 7100116882
L-Număr L01310 2026

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: cupru
Punctabilitate foarte bună
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 25 mm
Rezistent la oxidare

Descriere:

Banda 3M™ EMI Shielding Tape 1245 este o folie de cupru gofrată de 0,04 mm; neconductoare prin adeziv; pentru ecranare EMI: scurgere de sarcină statică, împământare; lipibilă; ușor de lipit; ușor de decupat.

Caracteristică:

Asigură o bună ecranare și o rezistență de contact stabilă
Suportul în relief pătrunde prin stratul adeziv pentru a crea un contact între suport și suprafața de aplicare.
ignifugat și adecvat pentru legarea la pământ și ecranarea EMI a instalațiilor, componentelor și încăperilor ecranate
Pelicula sa protectoare este detașabilă și permite o aplicare ușoară și o decupare fără complicații.
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE

Notă:

Ecranarea cablurilor și a conectorilor
Egalizarea potențială