Film poliimidă 3M™ ET 1205, chihlimbar, 19 mm x 33 m, 0,08 mm

Cod articol: 7100116876
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116876
EAN / GTIN 04054596282605
Număr producător 7100116876
L-Număr L01310 1446

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: galben
Clasa de izolare: F (155 °C)
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Rezistență maximă la temperaturi de până la 180 °C

Descriere:

Banda electrică 3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205 este o bandă electrică cu suport din film de poliimidă. Această bandă ignifugată este potrivită pentru utilizarea în aplicații care necesită un material izolator subțire pentru învelirea transformatoarelor, condensatoarelor și a cablajelor de cabluri. Această bandă rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între -40 și 311 °F ( -40 și 155 °C) fără pierderea proprietăților electrice și a rezistenței la tracțiune.

Caracteristică:

Foarte conformabil, cu adeziv acrilic sensibil la presiune
Retardant la flacără, cu material de suport din poliimidă
Adecvat pentru banda de oprire a lipirii la fabricarea plăcilor de circuite imprimate
Pentru fixarea firelor și a plăcilor de borne
Adecvat pentru un interval de temperatură de la -40 la 155 °C
Clasificat UL și conform RoHS