Descriere:
Banda din poliester ranforsată cu fibră de sticlă Scotch® 45 combină proprietățile electrice bune ale unei pelicule de poliester cu stabilitatea ridicată a unei benzi din țesătură de sticlă. De exemplu, banda izolatoare cu grosimea de 0,177 milimetri poate rezista la o tensiune de defectare de 5.500 volți și, cu o rezistență la temperatură de până la 105 °C, aparține clasei de izolație A. În același timp, banda de poliester imprimabilă este acoperită cu un adeziv siliconic ignifug, extrem de puternic și de întărire a căldurii și, prin urmare, are o rezistență foarte mare la tracțiune. Acest lucru îl face potrivit pentru toate tipurile de pachete, elemente de fixare și suspensii cu sarcini mecanice ridicate. Datorită rezistenței sale extreme la rupere, banda adezivă este, de asemenea, potrivită pentru gruparea de cabluri de medie tensiune cu rezistență la scurtcircuit. Deoarece banda transparentă din poliester nu este rezistentă la UV, este necesar un capac de bandă izolatoare din PVC pentru aplicații în aer liber.
Avantaj:
- Conceput pentru aplicații în care sunt necesare atât rezistența dielectrică a unei pelicule de poliester, cât și rezistența mecanică ridicată a fibrei de sticlă
- Expansiune redusă, rezistență la tracțiune ridicată și rezistență la rupere a muchiilor
- Potrivit pentru aplicații cum ar fi izolarea în transformatoare de tip uscat, bobina motorului, ancorarea capătului de sârmă și multe altele
- UL aprobat pentru temperaturi de până la 130°C.
- Grosime totală de 0,20 mm
Recomandare:
- Conectarea și fixarea conductorului/cablului
- Bandaj bobină