Bandă din țesătură de sticlă 3M™ ET 79, albă, 30 mm x 55 m, 0,18 mm

Cod articol: 7100116867
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 7 bucăţi
  • Pași de comandă: 7 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116867
EAN / GTIN 04054596282001
Număr producător 7100116867
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 30 mm

Descriere:

Banda 3M™ Glass Cloth Tape 79 este o bandă izolatoare din pânză de sticlă țesută de 0,177 mm, cu adeziv termorezistent, sensibil la presiune, pentru a izola electric și a asigura protecție mecanică la temperaturi de până la 150(deg)C.

Caracteristică:

Adezivul acrilic sensibil la presiune asigură o aderență optimă
Materialul de susținere din țesătură de sticlă asigură o stabilitate maximă
Pentru bobine/transformatoare și motoare
Imprimabil, absoarbe rășinile și lacurile
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 150 °C
Foarte conformabil și rezistent la solvenți
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Retardant la flacără conform UL® 510