3M™ ET 79 Bandă din pânză de sticlă, albă, 12 mm x 55 m, 0,18 mm

Cod articol: 7100116865
  • Cantitatea minimă de comandă 19 bucăţi
  • Pași de comandă: 19 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100116865
    EAN / GTIN 04054596282902
    Număr producător 7100116865

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: alb
    Lungime totală: 55 m
    Lățimea totală: 0,177 mm

    Descriere:

    Banda 3M™ Glass Cloth Tape 79 este o bandă izolatoare din pânză de sticlă țesută de 0,177 mm, cu adeziv termorezistent, sensibil la presiune, pentru a izola electric și a asigura protecție mecanică la temperaturi de până la 150(deg)C.

    Caracteristică:

    Adezivul acrilic sensibil la presiune asigură o aderență optimă
    Materialul de susținere din țesătură de sticlă asigură o stabilitate maximă
    Pentru bobine/transformatoare și motoare
    Imprimabil, absoarbe rășinile și lacurile
    Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 150 °C
    Foarte conformabil și rezistent la solvenți
    Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
    Retardant la flacără conform UL® 510