3M™ ET 27 Bandă din țesătură de sticlă, albă, 50 mm x 55 m, 0,18 mm

Cod articol: 7100116846
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116846
EAN / GTIN 04054596281547
Număr producător 7100116846
L-Număr L01310 1541

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 50 mm

Descriere:

Banda electrică din pânză de sticlă 3M™ Glass Cloth 27 este o bandă izolatoare țesută de 0,178 mm cu adeziv termorezistent din cauciuc sensibil la presiune. Această bandă este concepută pentru a funcționa în aplicații uscate de 600 volți care necesită o rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate. Adezivul este special conceput și pregătit pentru a asigura protecție împotriva coroziunii.

Caracteristică:

Bandă din fibră de sticlă țesută de 0,178 mm cu adeziv din cauciuc termorigidabil sensibil la presiune
Proiectat pentru utilizare în aplicații uscate de 600 volți care necesită o rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate
Adeziv special dezvoltat și pregătit pentru protecția împotriva coroziunii
Lacrimă la margine, rezistentă la abraziune și conformabilă
Pentru utilizare ca protecție a bobinelor, ancorare, bandaj, miez, strat și izolație transversală
Imprimabil
Retardant la flacără conform UL® 510