3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rolă de film disc 468LA, 32 mm, A3

Cod articol: 7100115358
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Tuburi capilare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100115358
EAN / GTIN 50051125872947
Număr producător 7100115358

Descriere

Execuţie:

Durată de viață sporită a sculei și performanță puternică datorită tehnologiei de microreplicare 3M
Structură de turn pentru rezultate consistente de măcinare
Rapid și economic pentru rezultate profesionale de suprafață
Rugozitate uniformă
Proiectat pentru atașarea rapidă la șlefuitoare pe orbită aleatoare

Descriere:

În cele trei granulații bine-cunoscute A3, A5 și A7, acest film țintă este alegerea potrivită sau produsul potrivit pentru nenumărate aplicații. Cu un control total, măcinați mai rapid și mai economic ca niciodată, datorită structurii turnului. Rezultatul este o rugozitate uniformă, care poate fi lustruită cu ușurință până la un finisaj radiant, într-un timp mult mai scurt.

Caracteristică:

Durată de viață mai lungă și performanță puternică datorită tehnologiei de micro-replicare 3M
Structură de turn pentru rezultate consistente de șlefuire
Rapid și economic pentru rezultate profesionale ale suprafețelor
Rugozitate uniformă
Proiectat pentru atașarea rapidă la șlefuitoarele orbitale aleatorii

Notă:

Remove defects for a consistent fine finish