Bandă abrazivă textilă 3M™ Cubitron™ II 984F, 820 mm x 3280 mm, 36+, STA

Cod articol: 7100114280
  • Cantitatea minimă de comandă 51 bucăţi
  • Pași de comandă: 51 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100114280
EAN / GTIN 04054596274167
Număr producător 7100114280

Descriere

Execuţie:

Bandă abrazivă durabilă de înaltă performanță pentru prelingere
Granulație ceramică de precizie 3M, dispersată dens
Potrivit pentru măcinare umedă și uscată
Îndepărtare maximă a materialului, în special pentru șanfrenarea și șlefuirea de îndepărtare a materialului.
Granulație 36+ până la 120+

Descriere:

Banda abrazivă textilă 3M™ Cubitron™ II 984F oferă o performanță revoluționară cu granulația ceramică turnată cu precizie 3M pe un suport de poliester cu încărcătură YF. Boabele ceramice individuale au o formă precisă, dimensiuni uniforme, sunt dispuse vertical și au forma unor triunghiuri mici. Acestea sunt aplicate în mod uniform, dar distribuite aleatoriu, astfel încât să fie reprodus modelul tipic de șlefuire al unei benzi abrazive. Plăcuțele triunghiulare formează o suprafață de șlefuire foarte ascuțită, cu rate de îndepărtare a materialului și durată de viață fără precedent. Eficiența semnificativ mai mare a procesului de prelucrare asigură economii de costuri și un mediu de lucru mai plăcut și mai ergonomic. Această bandă abrazivă de înaltă performanță are, de asemenea, un dispozitiv de îndepărtare, ceea ce o face ideală pentru aplicații de presiune medie și înaltă pe oțel inoxidabil și alte aliaje speciale, precum și pe oțel moale, crom cobalt și aliaje de nichel. Granulația abrazivă modelată cu precizie taie uniform metalul, are un efect ascuțit de lungă durată și obține o suprafață curată, cu un nivel scăzut de bavare și uniformă. Structura uniformă convinge cu o rectificare mai rapidă (procese de rectificare cu până la 40% mai rapide) și o îndepărtare maximă a materialului, în special în timpul șanfrenării și îndepărtării materialului. Această bandă abrazivă 3M™ Cubitron™ II atinge o durată de viață de două până la patru ori mai mare decât alte produse. Prelucrarea uniformă a piesei de prelucrat în combinație cu ajutorul abraziv integrat asigură o rectificare rece și nu permite apariția fisurilor de tensiune și a decolorării.

Caracteristică:

Bandă abrazivă de înaltă performanță, cu durată de viață lungă, pentru prelingere
Granule ceramice 3M turnate cu precizie, dispersate dens
Potrivit pentru șlefuire umedă și uscată
Rata maximă de îndepărtare, în special pentru șanfrenare și măcinare
Granulație de la 36+ la 120+

Notă:

Utilizat pentru dimensionarea foilor și bobinelor de metal sau pentru realizarea unei micrografii definite pe foi de oțel inoxidabil
Produce un model de șlefuire definit pe oțel inoxidabil, îndepărtează materialul și cusăturile de sudură

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.