3M™ Hookit™ Disc de finisare 260L, 150 mm, 15 găuri, P1200, PN51054

Cod articol: 7100113150
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăţi
  • Pași de comandă: 250 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100113150
EAN / GTIN 04046719636228
Număr producător 7100113150
L-Număr L51710 269

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu suport din folie pentru finisaje de înaltă calitate la șlefuirea pieselor de caroserie auto
Minerale abrazive din oxid de aluminiu pentru tăiere rapidă și durată de viață lungă a roții
Schimbare ușoară a lentilelor - cu sistemul de fixare 3M™ Hookit™.

Descriere:

Dacă aveți nevoie de lucrări de șlefuire foarte precise sau de suprafețe deosebit de fine pe suprafețele vehiculelor, optați pentru discul de șlefuit 3M™ Hookit™ 260L. Discurile noastre abrazive oferă combinația perfectă între un material de suport din folie rezistentă și un abraziv din oxid de aluminiu rezistent și cu tăiere rapidă. Oxidul de aluminiu este o alegere preferată de utilizatorii profesioniști din industrie datorită vitezei sale mari de tăiere și duratei de viață lungi. Acest mineral se pretează la abrazive rezistente, de lungă durată, care se desprind odată cu utilizarea, expunând marginile proaspăt tăiate, în timp ce abrazivele convenționale se tocesc mai repede. Discul este disponibil cu un model cu 15 sau 7 găuri care împiedică praful să se lipească de disc, mărind considerabil rata de îndepărtare și durata de viață a sculei. Datorită sistemului nostru de fixare Hookit™, discurile pot fi schimbate rapid și utilizate în mod repetat pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Caracteristică:

Discuri abrazive cu suport din folie pentru finisaje de înaltă calitate la șlefuirea panourilor de caroserie
Minerale de șlefuire din oxid de aluminiu pentru o șlefuire rapidă și o durată de viață lungă a discului
Schimbare ușoară a discului - cu sistemul de fixare 3M™ Hookit™.
Disponibil în diferite perforații