Disc de pânză 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A, 150 mm, 6 găuri, 80+.

Cod articol: 7100113107
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100113107
    EAN / GTIN 50076308457216
    Număr producător 7100113107
    L-Număr L51710 1512

    Descriere

    Execuţie:

    Granule ceramice turnate cu precizie
    Șlefuire mai rece cu ajutorul mijloacelor de șlefuire
    Tăietură înaltă
    Durabilitate îndelungată
    Suport adeziv cu cârlig și buclă (3M™ Hookit™)

    Descriere:

    Acest disc de șlefuit poate fi utilizat în fiecare caz neperforat sau în diametrele 75 mm (3 perforații), 125 mm (5 perforații) și 150 mm (6 perforații) pe șlefuitorul orbital aleatoriu. Principalul domeniu de aplicare este metalul. Cu toate acestea, discurile pot fi utilizate și pe lemn și pentru îndepărtarea vopselei.

    Caracteristică:

    Lentile ceramice turnate cu precizie
    Rectificare rece datorită auxiliarelor abrazive
    Rezistență ridicată la tăiere
    Durată lungă de viață
    Suport din scai (3M™ Hookit™).
    Țesătură puternică X-fabric

    Notă:

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications