Aparat de respirat cu semimască fără întreținere 3M™, filtre FFA1P2R D, 06941+.

Cod articol: 7100113099
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Mască parţială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100113099
    EAN / GTIN 04054596256392
    Număr producător 7100113099
    L-Număr L01110 204

    Descriere

    Execuţie:

    Clasificare de protecție A1/P2
    Design extrem de ușor și echilibrat
    Material moale, non-alergenic, cu buză de etanșare structurată
    Valvă de expirație poziționată central pentru a disipa eficient căldura și umiditatea
    Suport pentru cap reglabil și curea pentru gât ușor de fixat

    Descriere:

    Masca de vopsit de unică folosință 3M™ oferă imediat cel mai înalt nivel de siguranță datorită tehnologiei de filtrare integrate. Este eficient împotriva particulelor solide și lichide, precum și a vaporilor organici. Astfel, oferă o protecție optimă a sănătății în cazul aplicațiilor cu vopsele miscibile cu apă, vopsele în emulsie și materiale de umplutură, precum și cu fibre de sticlă, lemn moale sau ceață de ulei, printre altele. De asemenea, protejează eficient în prelucrarea metalelor și a plasticului (cu excepția PVC-ului). Greutatea redusă a acestora asigură un confort maxim. În același timp, câmpul de vizibilitate extrem de larg asigură o siguranță și o productivitate ridicată a procesului. Aplicarea unică vă scutește, de asemenea, de întreținerea și service-ul costisitor.

    Caracteristică:

    Clasa de protecție A1/P2
    Design extrem de ușor și echilibrat
    Material moale, non-alergenic, cu buză de etanșare texturată
    Supapă de expirație poziționată central pentru evacuarea eficientă a căldurii și a umidității
    Suport de cap reglabil și curele pentru gât ușor de fixat.
    Aparatele de respirat pot fi utilizate până când sunt deteriorate, până când filtrele de particule sunt înfundate, până când filtrele de gaz sunt saturate sau până la o lună.

    Notă:

    For use in hazardous industrial environments