Descriere:
Peliculele laminate 3M protejează permanent imprimarea de pe o etichetă, îi conferă un aspect mai decorativ cu efecte de design excepționale și astfel prelungesc de multe ori durata de viață a etichetei. Folia laminată albă lucioasă este potrivită pentru suprafețe metalice și din plastic cu energie ridicată, pentru substraturi curbate bidimensionale și pentru utilizare în exterior. Adezivul este deosebit de rezistent la solvenți. 8418 este de obicei laminat cu 8417. 8418 poate fi imprimat la tipărirea de bază și poate fi marcat din nou la tipărirea prin transfer termic.
Caracteristică:
Imprimabile prin imprimare serigrafică, flexografică și cu toner laser
Rezistență ridicată la solvenți
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +110°C