Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™, ramă gri, Scotchgard™ anti-ceață, lentile de culoare chihlimbar, SF603SGAF-EU

Cod articol: 7100112712
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100112712
EAN / GTIN 50051131273158
Număr producător 7100112712

Descriere

Execuţie:

Datorită designului cu două lentile separate, ochelarii de protecție oferă performanțe optice superioare și un câmp vizual mare.
Cadru cu jumătate de jantă
Tehnologia de difuzie a presiunii 3M Pressure Diffusion Temple pentru o potrivire confortabilă și sigură
Protecție moale pentru nas pentru o senzație confortabilă
Un design care se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură și confortabilă

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 600 sunt ochelari fără semi-cerc cu tehnologie de difuzie a presiunii 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology și brațe ale tâmplelor cu lungime fixă deasupra urechilor.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™, rezistenți, fără margini, cu lentile duble pentru o performanță optică optimă
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil cu filtre IR polarizate și verzi
Forma înfășurată previne alunecarea
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii