Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™, anti-zgârieturi, lentile transparente, SF201AS-EU

Cod articol: 7100112180
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100112180
EAN / GTIN 10078371659582
Număr producător 7100112180
L-Număr L01110 80

Descriere

Execuţie:

La numai 18 g, unul dintre cei mai ușori ochelari de tâmplă de pe piață.
Lentile din policarbonat care absorb 99,9% din razele UVA și UVB
Potrivire sigură - chiar și în timpul mișcărilor intensive ale capului
Design special al suportului pentru o potrivire naturală la diferite dimensiuni ale capului

Descriere:

Proiectat cu precizie pentru o potrivire confortabilă și sigură pe toate mărimile de cap. Cu un design special al tâmplelor, ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ se ajustează singuri la dimensiunea capului odată ce sunt purtați și se așează bine pe cap chiar și în timpul mișcărilor intense. Tehnologia 3M™ de distribuție a presiunii în timpul somnului, dezvoltată pentru acești ochelari de protecție, optimizează presiunea de contact a tâmplelor și asigură o distribuție uniformă a presiunii pe cap. Rezultatul este o senzație de purtare deosebit de confortabilă, ceea ce, la rândul său, favorizează acceptarea purtătorului.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ rentabile și ușori (18 g).
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi.
Ușor de curățat
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Inserție de lentile de prescripție disponibilă