Șlefuitor cu disc cu mâner de pistol 3M™ Body Repair Pistol Grip, 50 mm și 75 mm, PN33577

Cod articol: 7100110951
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Polizor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100110951
    EAN / GTIN 04054596250048
    Număr producător 7100110951
    L-Număr L51710 276

    Descriere

    Execuţie:

    0,45 PS
    18.000 rpm
    Compact, robust și puternic
    Reglarea ușoară a vitezei
    Carcasă Perfect Grip

    Descriere:

    Noul polizor cu pistol 3M convinge prin greutatea redusă și dimensiunile mici, ceea ce îl face ușor de polizat chiar și în locuri greu accesibile. În același timp, nu este deloc lipsită de putere, ceea ce înseamnă că oferă rezultate perfecte atunci când se lucrează la piesele de caroserie auto, în special în combinație cu discurile de șlefuit 3M™ Cubitron™ II Roloc™.

    Caracteristică:

    Instrument ușor, bine echilibrat
    Motor puternic de 336 W (0,45 CP), până la 18.000 rpm
    Controlul vitezei variabile
    Facilitează munca în zonele greu accesibile

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături