Scotch-Brite™ Light Deburring Compact Disc LD-WL, 356 mmx 25 mm x 203 mm, 7S FIN

Cod articol: 7100109946
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100109946
    EAN / GTIN 00048011902081
    Număr producător 7100109946
    L-Număr L51710 1726

    Descriere

    Execuţie:

    Provides a clean and economical system for removing fine burrs, resulting in a polished finish
    Conformability offers consistent finishing while keeping fresh abrasive mineral continuously exposed
    Non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials
    Unique resin system produces less smearing, reducing clean and prep time
    Multi-purpose wheel cleans, finishes, blends, deburrs, and polishes all types of metals, composites and glass

    Descriere:

    Disc compact adaptabil pentru debavurarea tuturor materialelor metalice și nemetalice.

    Caracteristică:

    Oferă un sistem curat și economic pentru îndepărtarea bavurilor fine, rezultând un finisaj lustruit
    Conformabilitatea asigură un finisaj consistent în timp ce se expune continuu mineral abraziv proaspăt.
    Plicul asigură generarea unei temperaturi scăzute și reduce impactul asupra materialelor sensibile la căldură.

    Notă:

    Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing