Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Disc, T27, 114 mm x 22 mm, C CRS+

Cod articol: 7100109111
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100109111
EAN / GTIN 50076308772005
Număr producător 7100109111
L-Număr L51710 1273

Descriere

Execuţie:

Construcția din fibre lipite generează o durată de viață și o rezistență sporită a produsului
Granulația ceramică turnată cu precizie 3M este special concepută pentru a tăia mai repede pentru o debavurare mai eficientă.
Designul deschis previne acumularea de praf și minimizează înfundarea produsului în timpul șlefuirii
Ideal pentru îndepărtarea ușoară până la grea

Descriere:

Discul nostru Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Disc este un nou disc conceput pentru a face mai ușoară și mai eficientă o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor pentru profesioniștii din industrie. În mod obișnuit, abrazivii excelează într-un singur domeniu: debavurare, finisare sau estompare. Acest disc multifuncțional este unic, deoarece este proiectat pentru a le face pe toate trei.

Caracteristică:

Construcția nețesută lipită generează o durată de viață și o rezistență sporită a produsului
Granulația ceramică de precizie 3M este special concepută pentru a oferi o tăiere mai rapidă pentru o debavurare mai eficientă.
Construcția deschisă previne prăfuirea și minimizează înfundarea produsului în timpul șlefuirii
Ideal pentru îndepărtarea stocurilor ușoare și grele

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături