3M™ Hookit™ Film Disc 375L, 150 mm x 19,1 mm, P180

Cod articol: 7100106620
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăţi
  • Pași de comandă: 250 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100106620
    EAN / GTIN 50051125867035
    Număr producător 7100106620

    Descriere

    Execuţie:

    Suport de film foarte puternic pentru rezistență suplimentară la rupere
    Cele mai bune rezultate pe lemn, lac, metal, plastic și multe alte suprafețe
    Schimbați rapid discurile cu ajutorul sistemului de cârlige și bucle 3M™ Hookit™.
    Strat rezistent la praf (Fre-Cut™)
    Valoare atractivă pentru bani

    Descriere:

    Acest disc de șlefuit oferă un finisaj perfect pentru diferite suprafețe, cum ar fi lemnul, lacul, metalul și plasticul și strălucește cu o durată de viață foarte lungă și o rezistență specială la rupere. Secretul discului 3M™ Hookit™ Film Disc 375L este baza sa stabilă. Suportul de film extrem de rezistent nu se rupe nici măcar în condiții de stres de lungă durată. Granulația premium acoperită garantează o șlefuire uniformă și o durată de viață lungă, fără înfundare. Gama deosebit de largă de granule promite o aplicabilitate universală.

    Caracteristică:

    Suport de film foarte puternic pentru o rezistență suplimentară la rupere
    Cele mai bune rezultate pe lemn, lac, metal, plastic și multe alte suprafețe
    Schimbare rapidă a lentilelor cu ajutorul sistemului scai 3M™ Hookit™.
    Înveliș antipraf (Fre-Cut™)
    Raport preț-performanță atractiv
    Poate fi folosit la șlefuirea uscată și umedă

    Notă:

    Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)