Disc lamelar 3M™ Cubitron™ II 969F, 150 mm, 40+ conic

Cod articol: 7100105853
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăţi
  • Pași de comandă: 15 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100105853
EAN / GTIN 04054596196438
Număr producător 7100105853
L-Număr L51710 1514

Descriere

Execuţie:

Material abraziv mai activ pe disc datorită densității mai mari de ambalare a aripioarelor abrazive
Potențial ridicat de îndepărtare a materialului cuplat cu un finisaj uniform
Durată de viață mai lungă pentru un raport preț/performanță pozitiv
Măcinare mai rece cu granulație de precizie ceramică 3M™
Disponibil în design plat și conic

Descriere:

Granulația ceramică turnată cu precizie de 3M contribuie semnificativ la performanța acestei lentile. Vârfurile granulelor din plachetele triunghiulare se rup în timpul procesului de măcinare, lăsând în permanență muchii tăioase. Suprafața materialului este astfel prelucrată continuu și curat. Rezultatul este o șlefuire rapidă și rece și o durată de viață prelungită a abrazivului.

Caracteristică:

Mai mult material abraziv activ pe disc datorită unei densități mai mari de ambalare a lamelor abrazive
Potențial ridicat de îndepărtare a materialului cuplat cu un finisaj consistent
Durată de viață mai lungă pentru un raport preț/performanță pozitiv
Șlefuire rece datorită granulelor ceramice de precizie 3M™
Disponibil în versiuni plate și conice

Notă:

Use for high unit pressure applications such as bevelling and slag removal