Disc abraziv flexibil 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 găuri, P800, PN34802

Cod articol: 7100104515
  • Cantitatea minimă de comandă 125 bucăţi
  • Pași de comandă: 125 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100104515
EAN / GTIN 50051131348023
Număr producător 7100104515

Descriere

Execuţie:

Flexibilitate și deformabilitate ridicată
Calitatea premium asigură un finisaj de suprafață consistent și uniform în fiecare aplicație
Risc redus de tăiere la șlefuirea suprafețelor cu strat subțire de acoperire
Disponibil într-o varietate de dimensiuni de granulație pentru rezultate de precizie excelente
Sistemul de montare 3M™ Hookit™ permite înlocuirea ușoară și optimizează durata de viață a ferestrei

Descriere:

Optați pentru rezultate excelente de precizie - cu discul abraziv flexibil 3M™ Hookit™. Discurile noastre sunt potrivite pentru utilizare la mașină sau manuală - șlefuire umedă sau uscată. Acestea oferă performanța de îndepărtare a materialului de un abraziv convențional, cu o maleabilitate sporită și o flexibilitate mai mare pentru a minimiza riscul de tăiere. Acestea sunt acoperite cu precizie cu minerale și rășini de înaltă calitate pentru o performanță de lungă durată la șlefuirea materialelor de umplutură și la îndepărtarea imperfecțiunilor atunci când se lucrează la finisaje de suprafață. Datorită sistemului nostru de fixare Hookit™, discurile pot fi schimbate rapid și utilizate pentru o perioadă lungă de timp.

Caracteristică:

Flexibilitate și formabilitate ridicată
Calitatea premium asigură o calitate consistentă și uniformă a suprafeței în fiecare aplicație
Risc redus de tăiere la șlefuirea suprafețelor cu strat subțire.
Disponibil în diferite dimensiuni de granulație pentru rezultate de precizie excelente
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară și optimizează durata de viață a discului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături