Cască de protecție 3M™ G3000NUV-R-SV, bandă de sudură sintetică, benzi reflectorizante, negru

Cod articol: 7100103562
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Cască de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100103562
    EAN / GTIN 04054596223721
    Număr producător 7100103562
    L-Număr L01110 438

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru

    Descriere:

    Casca de protecție 3M™, G3000NUV-R-SV este casca noastră de protecție neagră cu găuri de ventilație distribuite pe o suprafață mare, material reflectorizant Scotchlite™ și o bandă de transpirație din plastic pentru a oferi confort. Dispune de suspensie cu clichet, un design ușor rotunjit cu un vârf scurt și un disc senzor 3M™ Uvicator™ pentru a ști când a fost supraexpus la radiații UV.

    Caracteristică:

    Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
    Materialul reflectorizant Scotchlite™ sporește vizibilitatea și siguranța în condiții de lumină scăzută
    Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
    Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
    Găurile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare pentru a maximiza fluxul de aer pentru un confort mai bun
    Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
    Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus

    Notă:

    Construcții, agricultură